Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio 175 mm

Número de artículo: 769240 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
791 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769240 175
EAN / GTIN 4045197485441
Número del fabricante 769240 175

Descripción

Ejecución:

Tijera de trabajo resistente, manejable, con mango de 2C ergonómico. Un recubrimiento de titanio en las hojas (de acero fino inoxidable) proporciona un comportamiento de corte excelente y larga vida útil.

Aplicación:

Papel, cartón, cuero, goma, lámina, plástico, tela, etc.