Tijeras para electricista con mango de 2 componentes 140 mm

Número de artículo: 768800 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.824 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 140 mm
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 768800 140
    EAN / GTIN 4045197225825
    Número del fabricante 768800 140

    Descripción

    Ejecución:

    Una lámina con dentado fino, la otra lisa.
    Cabeza de cizalla de acero fino inoxidable. Mango rígido de 2 componentes, antideslizante y ergonómico gracias al inserto blando en la zona del mango.
    Forma corta y resistente.

    Aplicación:

    Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.