Cizalla para contornear chapa con mango de 2 componentes 240 mm

Número de artículo: 767030 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Longitud filos 40 mm
Tipo de boca corte recto
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Número del fabricante D16S

Descripción

Ejecución:

Micro-dentado. Cabeza de cizalla de acero fino (HRC 58 − 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.