Cizalla combinada con mango de 2 componentes recta, ajuste del ancho de abertura 205 mm

Número de artículo: 763030 205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.079 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 205 mm
Longitud filos 50 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Número del fabricante 763030 205

Descripción

Ejecución:

De acero fino inoxidable, con muelle de abertura.
Tijera universal de muy alta calidad con mango de 2 componentes ergonómico y zonas blandas. Con cortaalambres resistente hasta ⌀ 2,5 mm. Distintas aberturas de mangos ajustables, por lo que resulta idónea para manos tanto grandes como pequeñas.
Forma recta, cuchilla inferior con dentado fino.

Aplicación:

De múltiples aplicaciones. Ideal para chapas finas, plásticos, cuero, cartón, papel, cordel, tejidos, etc.