LLAVE PIPA 6X12 CARAS 29MM

Número de artículo: 76.29
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 76.29
    EAN / GTIN 3148511210109
    Número del fabricante 76.29
    Número L L60130 7718

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
    • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
    • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 29
    • B [mm]: 41,0
    • d [mm]: 22,0
    • d1 [mm]: 19,0
    • H [mm]: 62
    • L [mm]: 300
    • L1 [mm]: 76
    • D [mm]: 29
    • [g]: 1050