LLAVE PIPA 6X12 CARAS 26MM

Número de artículo: 76.26
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.26
EAN / GTIN 3148511209806
Número del fabricante 76.26
Número L L60130 6398

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795