LLAVE PIPA 6X12 CARAS 25MM

Número de artículo: 76.25
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.25
EAN / GTIN 3148511209707
Número del fabricante 76.25
Número L L60130 5226

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 36,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 56
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 69
  • T [mm]: 25
  • [g]: 785