Alicate de corte diagonal para electromecánica con fundas multicomponentes negro atramentado 125 mm

Número de artículo: 76 12 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76 12 125
EAN / GTIN 4003773048015
Número del fabricante 76 12 125
Número L L70010 514

Descripción

Descripción:

  • con filos cortantes de cierre preciso
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 63 HRC
  • junta incrustada

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,3 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,5mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,6 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,4 - 3mm
  • Longitud de la mordaza (B): 16 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 9 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 14,5 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel