Punta de montaje 20 mm

Número de artículo: 759817 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 5 mm
Longitud total 500 mm
Longitud cono 170 mm
Peso 1.035 g
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759817 20
EAN / GTIN 4049002112409
Número del fabricante R449 500 1

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas especial, templado, cabeza revenida, mango octogonal lacado.