{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Longitud llave L | 270 mm | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759715 17 | |
EAN / GTIN | 7630027400403 | |
Número del fabricante | AA0017A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, antichispas 17 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
60,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.183 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
733 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 | 8 | |
Longitud llave L | 270 | 210 | 310 |
Ancho de llave | 17 | 17 | 17 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aluminio-bronce | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 | 12 | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |