Martillo de madera 80 mm

Número de artículo: 756000 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 160 mm
⌀ del cabezal 80 mm
Longitud de mango 350 mm
Peso 810 g
Material mango Madera de fresno
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo de madera de haya con planos ligeramente abombados. Un revestimiento metálico fijado a presión evita que la cabeza se reviente. Con mango de madera de fresno.

Norma:

similar a DIN 7462 B

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra