Mango de martillo de madera de nogal negro 40+50 mm

Número de artículo: 755140 40+50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SUPERCRAFT
    Longitud de mango 315 mm
    para ⌀ de cabezal 40 mm; 50 mm
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 755140 40+50
    EAN / GTIN 4030618302018
    Número del fabricante 3566.040

    Descripción

    Idóneo para:

    Martillo antirrebote “Supercraft” n.º 755100, tam. 80 y 100 para martillos n.º 755400.

    Volumen de suministro:

    A partir de tam. 30 + 35 con cuña (tamaño 25 sin cuña).