Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando 60 mm

Número de artículo: 754000 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SIMPLEX
    ⌀ cabeza de martillo 60 mm
    Serie Martillo blando SIMPLEX
    Peso 405 g
    Color plateado
    Cantidad 1
    Dureza extradura
    Material Metal blando
    Tipo de producto Boca de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 754000 60
    EAN / GTIN 4030618301257
    Número del fabricante 3209.060

    Descripción

    Aplicación:

    Boca de metal blando: aleación especial de metal ligero con adición de cobre. A pesar de que tiene un efecto de impacto superior, es suave con las piezas.

    Nota:

    No se deben montar insertos de metal blando en la carcasa de aluminio.