Sierra de calar para tubos de hasta Ø 440 mm - STS 325 R

Número de artículo: 75340800000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75340800000
EAN / GTIN 4014586855639
Número del fabricante 75340800000
Número L L00030 197

Descripción

Descripción:

  • Sierras de calar para tubos de hasta Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • Sierra de calar de aire comprimido para tubos y perfiles

Característica:

  • Presión de trabajo 6 bar
  • consumo de aire 1,5 m³/min
  • potencia 1 100 W
  • carrera 330 1/min
  • longitud de carrera 60 mm
  • tubos hasta Ø 440 * mm
  • perfiles hasta W x H 290x500 mm
  • peso según EPTA 7,20 kg

Ventaja:

  • Ideal para cortar a medida tubos y perfiles de acero, hierro fundido, hormigón celular y plásticos
  • Dispositivo de sujeción y avance para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm disponible
  • Los dispositivos de sujeción ajustables también permiten realizar cortes a inglete de hasta 45°
  • Dispositivo de sujeción y avance
  • Dispositivos de sujeción ajustables
  • * Con extensión de cadena

Volumen de suministro:

  • 2 hojas de sierra
  • 1 juego de llaves
  • 1 mango adicional
  • 1 acoplamiento de manguera

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra