{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cabeza con bocas | 175 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 80 mm | |
Longitud de mango | 400 mm | |
Longitud total | 500 mm | |
Peso sin bocas | 1.895 g | |
Color | negro | |
antirrebote | sí | |
Insertos combinables | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 752500 80G | |
EAN / GTIN | 4045197992291 | |
Número del fabricante | 752500 80G |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Martillo blando con bocas de caucho 80G mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
74,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
108,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | negro | natural |
Longitud total | 500 | 500 |
Longitud de cabeza con bocas | 175 | 175 |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 80 | 80 |
Longitud de mango | 400 | 400 |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |