Juego de punzones para grupillas ∙ largo ∙ 175 mm

Número de artículo: 751LHS/5
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 751LHS/5
    EAN / GTIN 4000896205530
    Número del fabricante 751LHS/5
    Número L L60140 4191

    Descripción

    Descripción:

    • Salvamanos largo: 85 mm
    • El salvamanos de dos componentes ergonómico garantiza:
      • Una clara reducción del riesgo de lesiones
      • Un efecto amortiguador (reducción de la carga en la mano durante los golpes)
      • Una sujeción segura
    Contenido:
    5 Punzón para grupillas 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
    • Asidero de 2 componentes con salvamanos
    • DIN 6450 forma C
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 175 mm
    • Longitud l1: 90 mm
    • Número de herramientas: 5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra