Martillo de punta totalmente de acero con sujetaclavos magnético 700 g

Número de artículo: 751550 700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 700 g
Longitud de mango 280 mm
Sujetaclavos magnético
Sujetaclavos
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751550 700
EAN / GTIN 4016671023091
Número del fabricante 0079010

Descripción

Ejecución:

Martillo de punta totalmente de acero con mango de cuero espaldar auténtico. Plano cuadriculado, uña y ranura para clavos precisas con sujetaclavos magnético.

Material:

Acero especial para herramientas.