Martillo de ebanista 22 mm

Número de artículo: 750700 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado del plano (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 230 g
Cuadrado del plano 22 mm
Longitud de mango 300 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750700 22
EAN / GTIN 2050001008350
Número del fabricante 100PE/22 MM

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada, templada y revenida. Superficie pintada de negro, superficie de trabajo brillante. Con mango de madera de fresno.

Norma:

DIN 5109

Material:

Acero especial para herramientas.