Martillo de cerrajero, modelo francés con mango “Ultratec” 300 g

Número de artículo: 750660 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 300 g
Longitud de cabeza L 85 mm
Altura de plano H 28 mm
Longitud de mango 300 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750660 300
EAN / GTIN 4016134002861
Número del fabricante 5029980300

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Material:

Acero herramental especial.