LLAVE PIPA 6X6 CARAS 6MM

Número de artículo: 75.6
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.6
EAN / GTIN 3148511196007
Número del fabricante 75.6
Número L L60130 1257

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10,0
  • d [mm]: 4,5
  • d1 [mm]: 4,5
  • H [mm]: 15
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 21
  • T [mm]: 6
  • [g]: 30