LLAVE PIPA 6X6 CARAS 5/16

Número de artículo: 75.5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.5/16
EAN / GTIN 3148511202203
Número del fabricante 75.5/16
Número L L60130 3499

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 12,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 25
  • T [mm]: 9
  • [g]: 60