LLAVE PIPA 6X6 CARAS 30MM

Número de artículo: 75.30
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.30
EAN / GTIN 3148511198407
Número del fabricante 75.30
Número L L60130 1189

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,0
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • D [mm]: 30
  • [g]: 1300