LLAVE PIPA 6X6 CARAS 17MM

Número de artículo: 75.17
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.17
EAN / GTIN 3148511197103
Número del fabricante 75.17
Número L L60130 422

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 25,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 39
  • L [mm]: 187
  • L1 [mm]: 48
  • T [mm]: 17
  • [g]: 315