Puntero, calidad especial, cromado Punta de metal duro 120/12 mm

Número de artículo: 749300 120/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 12 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749300 120/12
EAN / GTIN 7610733004676
Número del fabricante PB 712.3

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
Con punta de metal duro unida por soldadura.