Extractor de pasadores de mecánico 7 mm

Número de artículo: 747500 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de puntas D 7 mm
    Longitud total L1 130 mm
    Longitud de punzón L2 40 mm
    ⌀ del mango S 10 mm
    Dureza de punta 59 HRC
    Modelo cabezal de percusión bonificación del cabezal de percusión especial
    Material Acero al cromovanadio extra
    Superficie cromado
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 747500 7
    EAN / GTIN 7610733200528
    Número del fabricante 715.7

    Descripción

    Ejecución:

    De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un bonificado especial del cabezal de percusión que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

    Material:

    Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.