Extractor de pasadores, calidad normal, pintado 12 mm

Número de artículo: 747000 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de puntas D 12 mm
    Norma DIN 6450 C
    Longitud total L1 150 mm
    Longitud de punzón L2 50 mm
    ⌀ del mango S 14 mm
    Material Acero al cromovanadio templado al aire
    Superficie pintado
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 747000 12
    EAN / GTIN 4049002021053
    Número del fabricante R451 012 0

    Descripción

    Ejecución:

    Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

    Norma:

    DIN 6450.
    Seguridad probada según DIN 7255.

    Material:

    Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.