Saca-pinos com punho 2

N.º do artigo: 746940 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
138 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 2 mm
Comprimento do mandril 47 mm
comprimento total 140 mm
Dureza da ponta 59 HRC
Modelo da cabeça de impacto con bonificado especial
Punho Mango de plástico con recubrimiento de elastmomer agradable al contacto con la piel
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Superfície cromado
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 746940 2
EAN/GTIN 7610733254897
Número do fabricante 758.2

Descrição

Versão:

Eixo octogonal forte com mandril cilíndrico. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas. Real ⌀ 0,05 0,5 − mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.

Material:

Aço cromo-vanádio extra em qualidade especial (ou seja, a mais alta dureza de pico possível − aprox. 59 HRC − com dureza especial), cromada. Pega com revestimento de elastómero delicado para a pele.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta