Repasado manual Repasado manual 55 x 39 x 12 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

Número de artículo: 74493
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74493
EAN / GTIN 9003170744935
Número del fabricante 74493
Número L L50140 1590

Descripción

Descripción:

Este conjunto de tocador se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y preferiblemente en la industria de fundición. Los rodillos de acero giratorios garantizan un envolver y afilar eficiente del disco. La gran ventaja de esta herramienta de aderezo es que se puede volver a montar rápida y fácilmente mediante rodillos de repuesto.

Característica:

  • Forma: 100 ARO S3611 RODILLO
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 55 x 39 x 12 mm
  • Diámetro: 55 mm
  • Grosor: 39 mm
  • Agujero: 12 mm
  • Idoneidad material: Material independiente

Ventaja:

  • Tiempos cortos de vestir
  • Se puede reabastecer

Aplicación:

  • Se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y se utiliza preferiblemente en la industria de fundición

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra