CUT AND GRIND para acero y acero inoxidable 178 x 3,5

Número de artículo: 743944
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743944
EAN / GTIN 9003177439445
Número del fabricante 743944

Descripción

Descripción:

El Basic Cut AND GRIND disco de corte es una herramienta universal para todos los requisitos de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para separarse rápida y eficientemente con el lijadora angular y To rectificado. Con el Cut Y GRIND disco de corte, es posible manejar aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como cortar y ranurar con una sola herramienta y en un solo paso.

Característica:

  • Forma: 27 Cut Y GRIND
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Gracias a Cut Y GRIND, aplicaciones como rectificado, desbarbado y moldeado, así como corte y ranurado son posibles con una sola herramienta
  • El producto ofrece un buen rendimiento con los más altos estándares de seguridad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra