Botas de seguridad con cordones para mujer NIKOLA black Mid ESD S2 NIKOLA black Mid ESD S2, Talla 42

Número de artículo: 74310-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NIKOLA
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Color schwarz
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74310-42
EAN / GTIN 4030839376089
Número del fabricante 74310-42

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRA, form B
  • Combinación: cordones y cremallera

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra