Cinceles para electricistas 250/10 mm

Número de artículo: 743010 250/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total/⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Anchura de filo 12 mm
⌀ de mango 10 mm
Material Aleación especial al cromovanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743010 250/10
EAN / GTIN 7610733283200
Número del fabricante PB 820.HG 3

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal con protector de manos. Completamente templado y revenido. Posibilidad de reafilado sin templado posterior. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.