Cinceles para piedra plano 200 mm

Número de artículo: 742500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Anchura de filo 23 mm
    ⌀ de mango 16 mm
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 742500 200
    EAN / GTIN 4049002001352
    Número del fabricante R350 200 1

    Descripción

    Ejecución:

    De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

    Norma:

    DIN 7254 (plano)
    Seguridad probada según DIN 7255.

    Material:

    Acero al cromo vanadio templado al aire, barnizado en oro por inmersión.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra