Tyrolit Discos PRE-POLISH para acero, acero inoxidable y metales no férricos 115

N.º do artigo: 742381
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 742381
EAN/GTIN 8024406562766
Número do fabricante 742381

Descrição

Descripción:

Para preparar superficies para pulir, necesita una herramienta robusta y de alta calidad. El PREPULIDO PREMIUM consiste en varias capas de forro polar lijado para lograr una larga vida útil y robustez. Esto significa que la herramienta también se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas.

Característica:

  • Forma: 28 fieltro disco compacto presionado
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UW 2 S BIEN
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Varias capas de forro polar de lijado para una máxima durabilidad y robustez
  • También se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas
  • Especialmente diseñado para lograr los mejores resultados en amoladoras angulares no ajustables

Aplicación:

  • Para preparar la superficie para pulir

Recomendación:

  • 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm

Características especiales:
  • Perfecto para acero, acero fino y metales no ferrosos
  • Alta robustez
  • Larga vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta