Alicates para aros de pistón tamaño 2 para aros de pistón 80-120 mm

Número de artículo: 74152002
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74152002
EAN / GTIN 4018754045334
Número del fabricante 74152002
Número L L60010 1703

Descripción

Descripción:

  • Se utiliza para instalar y retirar los anillos de pistón
  • chapado en níquel brillante
1) Fiat No A 60 182 (Tipo 126, 127, 133)
  • 2) con soporte de prisma, para una distribución suave y segura de los segmentos del pistón
  • Característica:

    • para anillos de pistón (mm): 80-120 mm
    • Gr.: 2
    • Altura mm (h): 20 mm
    • Longitud [mm): 240 mm
    • Peso: 279 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra