Cincel plano 200 mm

Número de artículo: 740500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.202 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Anchura de filo 24 mm
Peso 370 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740500 200
EAN / GTIN 4049002000676
Número del fabricante R310 200 1

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 6453.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.