Alicates de corte diagonal de fuerza con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 74 02 200 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 74 02 200 T
    EAN / GTIN 4003773080084
    Número del fabricante 74 02 200 T

    Descripción

    Descripción:

    • para la tensión permanente más dura
    • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
    • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano
    • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
    • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5 mm
    • Protección contra caídas: sí
    • atramentado en negro
    • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
    • Herramientas ancladas
    • pulida
    • Filo de corte con bisel