Alicates de corte diagonal de fuerza con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 74 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74 02 160
EAN / GTIN 4003773023081
Número del fabricante 74 02 160
Número L L70010 70

Descripción

Descripción:

  • para la tensión permanente más dura
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,4 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,0 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel