Cabezal de corte de recambio completo con tornillos 840 mm

Número de artículo: 738010 840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para acero plano hasta 20 HRC 40×4 mm
    Tipo de producto Cabezal portacuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 738010 840
    EAN / GTIN 4005887007278
    Número del fabricante 87480133

    Descripción

    Aplicación:

    Corte de varillas planas en parrillas de enrejado a partir de 30 × 30 mm de abertura de malla.

    Material:

    Cuchilla de acero altamente aleado, forjada en estampa, bonificada y con filos templados por inducción.

    Idóneo para:

    Cizalla para emparrillados de rejilla n.º 738000.