Cortador para cables de alambre 190 mm

Número de artículo: 731500 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
695 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ 8 mm
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Número del fabricante 731500 190

Descripción

Ejecución:

Forma resistente, totalmente de acero forjado en estampa. Con articulación atornillada y muelle de apertura. Dureza de los filos 64 HRC. Brazos con revestimiento de PVC ligero.

Aplicación:

Para cortar cables de alambre, cables de varios conductores, etc.

Material:

Acero especial al cromovanadio, templado en aceite.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra