Medidor de espesor 0-10 mm, 0,01 mm, Espesor de la lente

Número de artículo: 7313A
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
Tipo de producto Verificador rápido de espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7313A
EAN / GTIN 4946368851549
Número del fabricante 7313A
Número L L40010 13953

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

Rango de medición: 0 - 10
Precisión: ±0,015 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra