Cizalla para cables de carraca para cables reforzados con acero (cables SWA) Aislados conforme a VDE 315 mm

Número de artículo: 731260 315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de corte 380 mm2
    Capacidad de corte hasta ⌀ 45 mm
    Longitud total 315 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
    Función de carraca
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 731260 315
    EAN / GTIN 4003773078579
    Número del fabricante 95 36 315 A

    Descripción

    Ejecución:

    Filos con corte de precisión templados por inducción.
    Aislamiento hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

    Aplicación:

    Para tronzar cables reforzados con acero (cables SWA) en manejo monomanual y bimanual. Ideal para condiciones de espacio reducido.

    Material:

    Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite.

    Partes opcionales:

    Cuchillas giratorias de recambio n.º 731251.

    Nota:

    No apropiado para el corte de cables ACSR y cables de alambre.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra