Cizallas para cables de carraca con brazo telescópico 680 mm

Número de artículo: 731230 680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cable multiconductor 100 mm
para conductores individuales de cobre/aluminio 960 / 1085 mm2
Longitud total 680 mm
Material Cuchilla: Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite
Brazo Tubo ovalado de aluminio, de alta resistencia
Peso 4.980 g
Función de carraca
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731230 680
EAN / GTIN 4003773071570
Número del fabricante 95 32 100

Descripción

Ejecución:

Corte con poca fuerza gracias a una relaciones de transmisión óptimas y brazo telescópico. Posibilidad de abrir la herramienta en cualquier posición de corte. Longitud de apoyo ajustable en varios niveles.
Extraíble de 650 a 860 mm.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de cobre y de aluminio. Adecuado también para cables con recubrimiento de goma o de plástico y con refuerzo con acero en cinta.

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite.

Nota:

No es adecuado para alambre de acero ni cables metálicos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop