Cizalla para cables con transmisión 60 mm

Número de artículo: 731100 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para ⌀ de cable 60 mm
    Rendimiento de corte cables multiconductores hasta 600 mm2
    Longitud total 320 mm
    Mango Funda de varios componentes
    Accionamiento mecánico, monomanual, principio de carraca
    Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
    Protección antienganche
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 731100 60
    EAN / GTIN 4003773075172
    Número del fabricante 95 32 320

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.

    Aplicación:

    Para cortar limpiamente cables de aluminio y de cobre (también cables trenzados). No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

    Material:

    Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

    Nota:

    En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 % .