Cincel plano ∙ 250 mm

Número de artículo: 730-7
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 730-7
EAN / GTIN 4000896029617
Número del fabricante 730-7
Número L L60140 1849

Descripción

Descripción:

  • Modelo forjado
  • Templado constante según DIN (54-58 HRC)
  • Cabeza de golpe bonificada según DIN (38-46 HRC)
  • Cortantes de cuchillas afilados
    Rectificado sin reendurecido
  • Vástago oval plano
  • Superficie: barnizada por inmersión
  • DIN 6453
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.49 kg

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra