TwinForce® Alicate de corte diagonal de alto rendimiento con muelle de apertura con fundas multicomponentes negro atramentado 180 mm

Número de artículo: 73 72 180 F
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 73 72 180 F
EAN / GTIN 4003773077657
Número del fabricante 73 72 180 F
Número L L70010 1451

Descripción

Descripción:

  • El cortador lateral de potencia superior con doble articulación patentada
  • transmisión óptima gracias al diseño de doble articulación
  • corta con fiabilidad todo tipo de alambres, pero también material en tiras
  • para corte grueso y fino
  • poco impacto cortante: la mano se salva. Los músculos y tendones se alivian
  • para un uso más cómodo, para cortadores frecuentes o para casos de corte especialmente duros
  • gran estabilidad y funcionamiento sin holguras gracias a los ejes de articulación forjados y fresados con precisión
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • con muelle de apertura para un reposicionamiento simplificado y para cuchillas múltiples

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 5,5mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,2mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,0 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel