Alicate automático para sujetacables EVO9

Número de artículo: 729940 EVO9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress EVO9
Para sujetacables de anchura hasta 13,5 mm
Para sujetacables de grosor hasta 2 mm
Peso 360 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729940 EVO9
EAN / GTIN 4031026511306
Número del fabricante 110-80002

Descripción

Ventaja:

Nuevos alicates ergonómicos para sujetacables con reducción del golpe de corte, protege las articulaciones.

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.
Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.
Cuchilla de recambio n.º 729941.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra