Zapatos de seguridad BREEZER XX10 Low ESD S1 BREEZER XX10 Low ESD S1, Talla 41

Número de artículo: 729925-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie BREEZER
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729925-41
    EAN / GTIN 4030839352236
    Número del fabricante 729925-41
    Número L L00790 3836

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero nobuck
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de PU/PU WELLMAXX L10
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF