Alicate de engarce de cuatro ejes SelectorCrimp, mangos de 2 componentes 3,3

Número de artículo: 729525 3,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SelectorCrimp
Para sección transversal de los conductores 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Longitud total 230 mm
Bloqueo forzado existente
Indicación digital no
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Número del fabricante R8752 0000 6

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.
Aproximación del eje de engarce a través de selector con 8 posiciones según estándar MIL. Asiento de contacto individual y asientos de contacto de espiga múltiples disponibles. Posibilidad de uso sin problemas de posicionadores MIL. Ancho de abertura optimizado, diseño ergonómico y fuerza manual reducida. Posición del selector legible por ambos lados de la pinza.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados con geometría de engarce análoga a MIL.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en embalaje del sistema.

Nota:

La elección de pinza y asiento de contacto se orienta según la aplicación correspondiente. Dependiendo del sistema de enchufe existen diferentes asientos de contacto. Estos están disponibles a petición.