Zapatos de seguridad MADDOX black-grey Low ESD S3 MADDOX black-grey Low ESD S3, Talla 35

Número de artículo: 729461-35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MADDOX
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 35
    Color schwarz / grau
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729461-35
    EAN / GTIN 4030839379776
    Número del fabricante 729461-35
    Número L L00790 3668

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • 100% Vegan