Zapatos de seguridad MILOW Low ESD S2 MILOW Low ESD S2, Talla 44

Número de artículo: 729440-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MILOW
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729440-44
    EAN / GTIN 4030839249345
    Número del fabricante 729440-44
    Número L L00790 619

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
    • Suela de TPU/PU WELLMAXX
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF